曜日別特売
No.783RK パイプ式ファイル両開き〈環境〉 LION (ライオン事務器) 57522379

パイプ式ファイル両開き〈環境〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
背幅(mm)101
収納枚数(適正)800枚(80mm厚)
内容量1冊注文コード57522379品番No.783RK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

左右両方から開閉できるので書類の抜き差しが便利です。

材質表紙:オレフィン素材貼り、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙ライトグレーサイズA4判S型タイプヨコエコマーク認定認定収納枚数(適正)800枚(80mm厚)背幅(mm)101縦(mm)307横(mm)243開閉両開きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 270
注意
※ファイルの収納枚数は64g/m2・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする