MB-220U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522650 MB-220U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522650 MB-220U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522650 MB-220U マグネットバー LION (ライオン事務器) 57522650

マグネットバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57522650 品番 MB-220U
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ペンを”くぼみ”に置いて使えるマグネットバー。

仕様置けるペンのサイズは最大直径16mm程度 材質再生PS樹脂製、スリーブパック:PET樹脂製 長さ(mm)220 ブルー 寸法(幅W×厚さ)(mm)15×16 保持枚数A4判PPC用紙10枚程度 グリーン購入法適合
注意
※ペンを置いた場合、用紙保持枚数は少なくなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする