ミニサイズ ルーズリーフ 3mm方眼罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57523194 品番L1444
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

片手サイズの小さなルーズリーフ『ルーズリーフミニ』。普段お使いのバインダーにも、専用のミニバインダーにもとじられます。小さな文字を書く人に最適な3mm方眼罫。
極細ペンでも書きやすい3mm方眼罫。
インクが目立つ細くグレーの罫色。
余白はなく、端まで使える引き流し。
書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。

サイズミニ 質量(g)89 枚数100枚 穴数9穴 寸法(縦×横)(mm)86×128 用紙厚(g/m2)筆記用紙:80 罫線3mm方眼罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする