曜日別特売
STF670 フロントホースキット SWAGE-LINE 57523262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STF670 フロントホースキット SWAGE-LINE 57523262
STF670 フロントホースキット SWAGE-LINE 57523262

フロントホースキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
適合メーカー
KAWASAKI
仕様
【フィッティング素材】:ステンレス【スタイル/他】:S【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[SD]+SF-SF+[20]/790[830]
注文コード
57523262
品番
STF670
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。

仕様
【フィッティング素材】:ステンレス
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[SD]+SF-SF+[20]/790[830]
適合メーカー
KAWASAKI
適合車種
ELIMINATOR400(94-96)
セット内容
ホース類/取付説明書/製品保証書
材質
フィッティング:ステンレス
色
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
注意
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。※製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、キット内容は車体がノーマルの状態にて設計されております。ハンドルおよびキャリパー、マスターなど純正部品以外のものに交換されている場合は取り付け出来ない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする