感熱ロール紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57523368 品番 SP8080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

紙の表面に特殊な薬品層をつくり、熱を感知することで色が変わるように加工した紙です。 印字にあたりインク・リボンやトナーが不要なため、プリンター(ヘッド)部分が小型化できることから、レジスターをはじめ、各種発券機、明細を出力する小型プリンター、医療機器など、さまざまな用途で使用されています。

用途高温、多湿、直射日光、蛍光灯直下の長期間放置は変色の原因になります。強い圧力を加えたり感熱紙表面を強く擦ったりすると発色の原因となります。 仕様保存性:ノーマル、巻芯:あり 種別感熱紙 幅(mm)79.5 内径(Φmm)12 外径(Φmm)80 紙厚(mm)0.065

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする