曜日別特売
SP5760×5 感熱ロール紙 クリエイティア 57523386

SP5760×5 感熱ロール紙 クリエイティア 57523386
SP5760×5 感熱ロール紙 クリエイティア 57523386

感熱ロール紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5巻)
幅(mm)57.5
内径(Φmm)12
外径(Φmm)60
内容量1パック(5巻)注文コード57523386品番SP5760×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

紙の表面に特殊な薬品層をつくり、熱を感知することで色が変わるように加工した紙です。 印字にあたりインク・リボンやトナーが不要なため、プリンター(ヘッド)部分が小型化できることから、レジスターをはじめ、各種発券機、明細を出力する小型プリンター、医療機器など、さまざまな用途で使用されています。

用途
高温、多湿、直射日光、蛍光灯直下の長期間放置は変色の原因になります。強い圧力を加えたり感熱紙表面を強く擦ったりすると発色の原因となります。
仕様保存性:ノーマル、巻芯:あり種別感熱紙幅(mm)57.5内径(Φmm)12外径(Φmm)60紙厚(mm)0.065
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする