コレクト
コレクトの ノート・メモ
コレクトの ノート
コレクトの ノートカバー
ノートカバー A4判
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57523447
品番
CP-44V-BK
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
しおり・ペンホルダーつき、差込部分が深くできているのでしっかり固定でき、有効背幅は約18mmまで
材質
合成皮革・布帛
色
黒
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297(有効内寸)
背幅(mm)
18まで
注意
※背幅は、それぞれ規格正寸の表紙のものを入れた場合です。
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。