ノートカバー A4判

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 57523465 品番 CP-44V-BR
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

しおり・ペンホルダーつき、差込部分が深くできているのでしっかり固定でき、有効背幅は約18mmまで

材質合成皮革・布帛 サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297(有効内寸) 背幅(mm)18まで
注意
※背幅は、それぞれ規格正寸の表紙のものを入れた場合です。
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする