商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
カスタマイズ オープンリングノート ゴムバンド付き下じき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57523858
品番
N2904-1
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ノートを留めるバンドやブックマークとしても使える下敷き。
材質
ポリプロピレン
規格
A5タテ型
穴数
24
サイズ(mm)
210×148×5
生地厚(mm)
裏:0.75