商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
カスタマイズ オープンリングノート とじ具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57523894
品番
N2902-25
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
どの色の表紙にも合わせやすいリングです。
材質
ポリカーボネート
色
クリスタル
規格
A5タテ型
穴数
24
サイズ(mm)
199×15×15