商品装着イメージ

az10r02 シートカバー 日産 Azur 57525267 az10r02 シートカバー 日産 Azur 57525267

シートカバー 日産

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種アトラス 2tクラス ワイドキャブ:ANR/ANS/APR/APS 注文コード57525267 品番az10r02
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合車種2種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日産 適合車種アトラス 2tクラス ワイドキャブ:ANR/ANS/APR/APS 年式R.3/4-(2021/4-) 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブワイドキャブ
注意
※ハイキャブ不可(センターシート背もたれの幅が違うため)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする