商品装着イメージ

az01r01 シートカバー トヨタ Azur 57526168 az01r01 シートカバー トヨタ Azur 57526168

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57526168 品番az01r01
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカートヨタ 適合車種レジアスエースバン200系:KDH200/KDH201/KDH205/KDH206/KDH211/KDH216/TRH200/TRH211/TRH216 年式H16/8- 適合シート形状分割型 適合キャブ標準キャブ/ワイドキャブ 適合グレードスーパーGL、スーパーGL ”DARK PRIME”
注意
※適合形状:1列目のみの設定 バンタイプ ヘッドレスト分割型
※標準 / ワイドボディ共通
※適合不可:ワゴン/コミューター / H.29.12月以降標準ボディディーゼル車
※H.29.11月以降ディーゼル車適合不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする