商品装着イメージ

az01r27 シートカバー トヨタ Azur 57526229 az01r27 シートカバー トヨタ Azur 57526229

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57526229 品番az01r27
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカートヨタ 適合車種ハイエースバン:GDH201/GDH206 年式H29/12-(2017/12-) 適合シート形状分割型 適合グレードSUPERGL/SUPERGLダークプライム/SUPERGLダークプライムII/SUPERGL 50THアニバーサリーリミテッド
注意
※標準ボディでディーゼル車適合
※ガソリン車、ワイドボディディーゼル車は適合不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする