商品装着イメージ

az02r03 シートカバー 日産 Azur 57526274 az02r03 シートカバー 日産 Azur 57526274

シートカバー 日産

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57526274 品番az02r03
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日産 適合車種NV350キャラバン:E26 年式H24/06- 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ/ワイドキャブ 適合グレードバンDX(EXパック可) / バンDXライダー
注意
※標準キャブ・ワイドキャブ両対応
※助手席・中央席背もたれ分割タイプ
※ロング9人乗りも適合可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする