商品装着イメージ

az05r12 シートカバー 日産 Azur 57526439 az05r12 シートカバー 日産 Azur 57526439

シートカバー 日産

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種バネットトラック:SKP2TN/SKP2LN 年式H22/09〜H24/05(2010/9-2012/5) 注文コード57526439 品番az05r12
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合車種・年式など10種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日産 適合車種バネットトラック:SKP2TN/SKP2LN 年式H22/09〜H24/05(2010/9-2012/5) 適合シート形状一体 適合グレードDX / GL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57526439
2026-03-07
用途:
運転時
株式会社ストレート 様 (農・林・水産業)

シートへのフィット感が素晴らしいです。車種専用なので当たり前だろうけど、納まりが良い商品です。
質感も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする