商品装着イメージ

az02r10 シートカバー 日産 Azur 57527209 az02r10 シートカバー 日産 Azur 57527209 az02r10 シートカバー 日産 Azur 57527209

シートカバー 日産

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57527209 品番az02r10
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日産 適合車種アトラス:F24 (アトラスガソリン含む) 年式H24/07〜 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブダブルキャブ未確認 適合グレードDX / カスタム
注意
※助手席シートベルトバックルが座面から出ているタイプ
※ダブルキャブも適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする