商品装着イメージ

az01r02 シートカバー トヨタ Azur 57527437 az01r02 シートカバー トヨタ Azur 57527437 az01r02 シートカバー トヨタ Azur 57527437

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57527437 品番az01r02
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカートヨタ 適合車種ハイエースバン200系:KDH200/KDH201/KDH205/KDH206/KDH220/KDH221/KDH225/TRH200/TRH221/TRH226 年式H16/8-H24/3 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ/ワイドキャブ 適合グレードDX / DX-GLパッケージ
注意
※適合形状:1列目のみの設定 バン・助手席ベンチシートタイプ
※標準キャブ / ワイドキャブボディ共通
※適合不可:ワゴン/コミューター
※中央席、助手席座面部分は外さないと装着が非常に困難

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする