加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
ヘルメット FoU-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
366g
注文コード
57527674
品番
FoU-1-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・質量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Foシリーズヘルメット
ツバ付きヘルメット
通気孔付きでムレを軽減
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途
防災用、一般作業用に。
材質
【帽体】ABS樹脂
質量(g)
366g
規格
飛来・落下物用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)
54〜62
関連資料:
(0.49MB)
(2.19MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。