スーパークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(70個) 注文コード57528697 品番SC-70S
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

耐久性に優れ快適にスマートに使えるクリップ。
コピー用紙で30枚綴じれます。
スーパークリップはシンプルな構造でありながら優れた性能を持ったクリップです。
書類をとじてもかさばらない手軽さと「"ちょっと、とじたい"・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。

材質ステンレス 質量(g)0.51/個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×18×3.5 綴じ枚数30枚 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする