用途テレビ台、テレビボード、棚、ラック、シェルフとして。TVボード/収納ラック/オープンラック/リビング/隠す収納/収納グッズ/収納アイテム/ナチュラル/北欧/シンプル/カフェ風/インダストリアル
仕様中央オープン部内寸(幅×奥行×高さ)(cm):47.5×31×7.5、可動棚:左右各1枚(3.2cm間隔3段高さ調節)、天板有効サイズ(幅×奥行)(cm):149×37、対応テレビ目安:60インチまで、扉間口(cm):幅47
材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)25.5
色ウォルナット
幅(cm)149
耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)10、(引き出し)5、(全体)105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)149×39×44
組立時間約40-60分
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×23.5×6