用途棚、ラック、シェルフとして。本棚/書棚/収納ラック/オープンラック/キャビネット/コンソール/リビング/寝室/隠す収納/収納グッズ/収納アイテム/ナチュラル/北欧/シンプル/カフェ風/インダストリアル
仕様収納部内寸(幅×奥行×高さ)(cm):46.5×33.5×26、天板有効サイズ(cm):95.5×36.5
材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)21
色ウォルナット
耐荷重(kg)天板20、棚板10、全体60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×39×78
組立時間約60分以上