用途テレビ台、テレビボード、棚、ラック、シェルフとして。TVボード/収納ラック/オープンラック/リビング/隠す収納/収納グッズ/収納アイテム/ナチュラル/北欧/シンプル/カフェ風/インダストリアル
仕様収納部内寸(幅×奥行×高さ)(cm):57×32×20、可動棚:左右各1枚(3.2cm間隔3段高さ調節)、天板有効サイズ(幅×奥行)(cm):120×37、対応テレビ目安:43インチまで、扉間口(cm):幅57
材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)18.5
色ウォルナット
幅(cm)120
耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)10、(全体)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×39×44
組立時間約40-60分