エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの ハイカット安全靴
長編靴(型押) AE511P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57530359
品番
AE511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
24.5
製法
V式
材質(甲被)
牛革クロム(押型)
JIS規格
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
長編上靴