画像準備中

静電ウレタン2層短靴 AGAS112

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57530797 品番 AGAS112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。
人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。
JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品

形状ローカット サイズ(cm)24.5 製法D式 甲革牛革クロム(型押ソフト) JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格 足幅EEE 靴底ポリウレタン2層底 材質(先芯) 甲被タイプひも 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする