エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの 高所用安全靴
高所作業用長編靴 CHS5800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57531296
品番
CHS5800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
地下タビのようにしっかりとフィットする履き心地。
柔らかさ、屈曲性に優れ、高所作業の安全性を高めます。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
仕様
当革付
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
24.5
製法
C式
材質(甲被)
牛革クロム(ソフト)
機能
屈曲性
JIS規格
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
長靴