エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの ローカット安全靴
女性用短靴 101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57531479
品番
101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
女性用安全靴
スマートなデザインに仕上げた女性用安全靴。
101はJIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格品です。
色
黒
サイズ(cm)
22
製法
C式
甲革
牛革クロム
JIS規格
JIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
革靴