曜日別特売
27216 8.160 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ108. グーリング 57531708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27216 8.160 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ108. グーリング 57531708
27216 8.160 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ108. グーリング 57531708

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-4424
180-4424
182-6571
182-6621
181-0833
182-8175
180-9313
182-8207
180-4386
180-6162
180-7744
181-0834
180-6174
182-8151
180-9264
180-9331
180-4411
180-4397
181-2437
182-5025
180-6134
180-6157
182-6608
181-0854
182-8134
181-0902
180-4487
182-6602
182-6584
180-9294
181-0877
181-2498
181-0929
180-6168
182-6574
180-6092
180-9304
182-5013
182-8153
180-7698
181-4028
182-5021
181-0852
180-7693
180-7717
180-6175
180-6133
180-9255
180-6150
内容量1本注文コード57531708品番27216 8.160
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番180-4424材質超硬、表面処理:nanoAコート寸法(mm)Lg:62寸法a(mm)7.7W123°W2寸法R(mm)0.1寸法La(mm)37寸法f(mm)3.7寸法Dh6(mm)8寸法t max(mm)0.6接続径(Φmm)DCON:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする