前面

EF92472 フローズンベスト (ペルチェベスト) サンエス 57531777 EF92472 フローズンベスト (ペルチェベスト) サンエス 57531777

フローズンベスト (ペルチェベスト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57531777 品番 EF92472
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。

付属品ペルチェデバイス×3 セット内容服のみ 材質コントロールホルダー:金属 バックル:プラスチック ブラック サイズF 胸囲(cm)80〜120 連続運転時間(h)(弱)6、(中)4.5、(強)3.5 使用環境温度(℃)20〜45 温度調節3段階(強・中・弱) 素材本体:ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)、別布:タフタ(ナイロン100%)
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※バッテリーは別売りです。(推奨バッテリー「RD9222N」or「RD9241」)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする