前面

KF92400G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G) サンエス 57533274 KF92400G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G) サンエス 57533274

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57533274 品番 KF92400G
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン

セット内容服のみ ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 素材本体:コットンブロード綿100% 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする