前面

KF92400G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G) サンエス 57533317 KF92400G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G) サンエス 57533317

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ブルー 注文コード57533317 品番KF92400G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン

セット内容服のみ ブルー サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 素材本体:コットンブロード綿100% 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする