前面

KF92400 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400) サンエス 57534735 KF92400 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400) サンエス 57534735

空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L ネイビー 注文コード57534735 品番KF92400
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン

セット内容服のみ ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)156 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 素材本体:コットンブロード綿100% 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック 引き手:金属
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする