曜日別特売
25021 4.130 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB104. グーリング 57536188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25021 4.130 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB104. グーリング 57536188
25021 4.130 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB104. グーリング 57536188

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番234-3887
内容量1本注文コード57536188品番25021 4.130
参考基準価格(税別)¥30,720販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番234-3887材質スチール寸法L1(mm)70寸法L4(mm)44.45給油方式内部給油h(mm)17.04寸法L5(mm)5.08接続径(Φmm)DCON:19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする