DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ヒンジ
フロアヒンジ 中心吊90度一方開き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57537114
品番
FH ST-335
参考基準価格(税別)
¥59,520
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1050以下
適合扉質量(kg)
160以下
勝手
右
ストップ
付