※寸法図
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ドアクローザー
ドアクローザー100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57538015
品番
DC PS106
参考基準価格(税別)
¥34,680
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
シルバー
適合扉幅(mm)
1500
適合扉質量(kg)
100〜140
ストップ
付
仕様
パラレル型、バックチェック付