曜日別特売
DC PS102BC ドアクローザー100 DIA 57538146

※寸法図

ドアクローザー100

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色シルバー
適合扉質量(kg)25~45
適合扉幅(mm)900
ストップ付
内容量1台注文コード57538146品番DC PS102BC
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
色
シルバー
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
25~45
ストップ
付
仕様
パラレル型、バックチェック付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする