※寸法図
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ドアクローザー
ドアクローザー200
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57538435
品番
DC S202 C1
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
色
メタリックブロンズ
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
25〜45
ストップ
付
仕様
スタンダード型