※寸法図
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ドアクローザー
ドアクローザー200
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー
適合扉幅(mm)
800
注文コード
57538575
品番
DC PS201L
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合扉幅(mm)
800
適合扉質量(kg)
15〜30
仕様
パラレル型、L型ブラケット使用取付
ストップ
付