アイシングベスト

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57539738 品番TICEV-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。

用途熱中症対策に。 付属品専用アルミ保冷剤3個付 トラスコ品番194-8978 セット内容保冷剤3個付 ブラック サイズフリー 質量(g)716

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
屋外作業のとき
建設業・工事業

空調服と合わせると効果大ですが、このままでも充分涼しいです。フリーサイズですが着心地が結構タイトです。保冷剤が密着しないと効果がないので仕方ないと思いますが、体の大きい人は厳しいかもしれません。脇部分の保冷材はほぼ脇で挟んでいる感じになります。

1人が参考にしています
2025-07-11
用途:
外での作業時

暑さが厳しい日々が続く中、身体を少しでも冷やすために購入いたしました。
わきの下にも保冷剤を入れられるので体温上昇がしにくいと思います。

2025-07-10
用途:
外での作業

わきの下にも保冷材を入れられるところがあり、加えて保冷材が柔らかい材質なので痛くならないです。
サイズもベルトが胸のところと背中のところにあるので体型の大小関わらず対応可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする