- オートスプレー 加圧式 モノタロウ 57539938 - オートスプレー 加圧式 モノタロウ 57539938 - オートスプレー 加圧式 モノタロウ 57539938 - オートスプレー 加圧式 モノタロウ 57539938 - オートスプレー 加圧式 モノタロウ 57539938

オートスプレー 加圧式

(283件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57539938 品番 -
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。

種類蓄圧式 タンク容量(L)2 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 質量(g)370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×320×190 用途植物の水やりに。薬品の散布に。
注意
※用途以外に使用しない。
※過度にポンピングしないでください。(ポンピング目安30回程度)
※容器を計量目的として使用しないでください。

連続散布ができる蓄圧式の噴霧器!
容器に水や薬品を入れて蓋をしたあと、容器上部についているポンプを30回を目安に上下にポンピングします。 グリップを握り、上部のレバーを押すだけで散布でき、片手で簡単に操作できます。レバーのつけ根にあるスライドロックを押せば、連続噴霧ができます。

容器に水や薬品を入れて蓋をしたあと、容器上部についているポンプを30回を目安に上下にポンピングします。
グリップを握り、上部のレバーを押すだけで散布でき、片手で簡単に操作できます。
レバーのつけ根にあるスライドロックを押せば、連続噴霧ができます。
加圧式なので電池や電源は不要です。イメージ画像は2Lタイプで、他に1Lタイプもあります。

商品説明動画

加圧式オートスプレー.
この動画は、53人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 283
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
植物への薬剤散布
その他業種

電動式スプレーの補完として、簡素的に少量の薬剤散布に便利

2025-11-14
用途:
ガラスフィルム等の貼り付け作業
有限会社 豊光堂看板店 様

お値段が安く、大きさもちょうど良いのでいくつか購入して使っています。
調子よく使えるのですが、耐久性がいまいちです。
使っていて気が付くとどこからか水漏れしている感じ。
お値段考えれば使い捨てでも良いのかと思いますが、せっかくなら長く使いたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
57539938
2025-08-20
用途:
家庭菜園の育苗
その他業種

育苗期のポット苗にの害虫予防の葉水散布に使用。きれいなスプレーなので使いやすく、容量もこのくらいがちょうどいい。木酢液散布にも使う予定です。

2025-07-12
用途:
キャスターの消毒用
株式会社ベネック 様 (サービス業)

容量が多く場所を取ららないのでいいと思います。
取っ手もグリーンのところがいい

2025-05-12
用途:
ガーデニング虫よけ
医療・福祉・介護関連業

理想以上の商品でした。液体を入れたら、しっかりフタをしめて、ポンプを30回程度上下し、レバーを下げるだけ。噴霧したいところに目掛けてスプレーします。多少の液体の重さは仕方がありませんが噴霧時間も長く出来、とても重宝しています。でも最初はしっかりフタをしめなかったせいか全く噴霧せず問い合わせしようかと思ったのですが、しっかりフタをしめたら使いやすい一品となりました。

1人が参考にしています
2025-06-30
用途:
東洋蘭への殺菌剤の散布に使用
その他業種

普通のスプレーは何度も握り手が疲れるが、負担が少なく便利です。

2025-05-12
用途:
庭ベランダの消毒作業
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっと消毒したい時に手軽に使えて重宝していましたが、2年使って下のボトル容器の成形接合部分が縦にひび割れしてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
57539938
2025-04-01
用途:
除草作業
農・林・水産業

噴霧機を使うまでもない、ちょっとしたところの除草につかっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
部品の取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2人が参考にしています
2023-10-02
質問:
適合するロングノズルを教えてください。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-10-02
質問:
この商品は消毒用アルコール(濃度70%程度のエタノール)を入れても問題ありませんか。
回答:
こちらの商品は、あくまでも植物の水やりや薬品の散布を想定しての商品でございますので、エタノールの使用に対するデータがございませんので判断出来かねます。
2人が参考にしています
2023-10-02
質問:
目盛りはついていますか。
回答:
目盛りはついております。
2023-10-02
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2人が参考にしています
2023-03-09
すべてのFAQを表示する

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする