ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57540097 品番 1830VJ-SE-V5-W1-J
参考基準価格(税別)¥13,660 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

通気孔+エアライトで抜群の通気性ワイドシールドで目をしっかりガード発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載

色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)53〜62 トラスコ品番206-9447 材質/仕上帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂 バイザー色透明ブルー 用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 付属品衝撃吸収ライナー(エアライト)付、ワンタッチバックルあごひも付 セット内容内装、あご紐 質量(g)515 タイプ溝付タイプ 規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用) アズワン品番64-8344-19 名入れ シールド色クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする