谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57540115
品番
1830VJ-SE-V5-B4-J
参考基準価格(税別)
¥13,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
通気孔+エアライトで抜群の通気性ワイドシールドで目をしっかりガード発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
色(帽体)
ブルー
頭囲(cm)
53〜62
トラスコ品番
206-9448
材質/仕上
帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
バイザー色
透明ブルー
用途
飛来・落下物用。墜落時保護用。
付属品
衝撃吸収ライナー(エアライト)付、ワンタッチバックルあごひも付
セット内容
内装、あご紐
質量(g)
515
タイプ
溝付タイプ
規格
保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)
アズワン品番
64-8344-18
名入れ
可
シールド色
クリア