WH36DC(2XN) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540246 WH36DC(2XN) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540246 WH36DC(2XN) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540246 WH36DC(2XN) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540246 WH36DC(2XN) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540246

36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57540246 品番WH36DC(2XN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,100
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!
ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。
クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。
最大トルク200N・m。
防じん防滴の「IP56」取得。
3灯LEDライト搭載。
アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

最大トルク(N・m)200 バッテリー電圧(V)36/18 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)×2個、ケース アグレッシブグリーン 用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm)114 質量(kg)1.6(電池装着時) モーターブラシレスモーター 保証期間電池のみ:2年・充放電1500回(但し、いずれか先に到達した期間) 防塵・防滴IP56(本体) 六角軸二面幅(mm)6.35 商品タイプセット品(本体+蓄電池)

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバ WH36DC
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57540237
2022-02-08
用途:
ネジを締める時、緩める時、穴をあける時
建設業・工事業

流石36ボルト、強力です。
バッテリーも長持ちする様です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする