WH36DC(NNB) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540289 WH36DC(NNB) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540289 WH36DC(NNB) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540289 WH36DC(NNB) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540289 WH36DC(NNB) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540289

36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57540289 品番WH36DC(NNB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!
ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。
クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。
最大トルク200N・m。
防じん防滴の「IP56」取得。
3灯LEDライト搭載。
アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

最大トルク(N・m)200 バッテリー電圧(V)36/18 付属品- ストロングブラック 用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 仕様本体のみ(電池・充電器別売) 全長(mm)114 質量(kg)1.6(電池装着時) モーターブラシレスモーター 防塵・防滴IP56(本体) 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーBSL36B18,BSL36A18

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバ WH36DC
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57540289 WH36DC(NNB) 65132684 WH36DD (NNB) 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 30,980 税込34,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57540237
2022-02-08
用途:
ネジを締める時、緩める時、穴をあける時
建設業・工事業

流石36ボルト、強力です。
バッテリーも長持ちする様です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする