スカルプファイン・スターターキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57540318 品番TK-A301
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭皮スッキリで健やかな髪へ
ファインバブルシャワーヘッドとシャンプーブラシをひとつにした”洗髪特化型シャワーヘッド”
シャワーでしっかり頭皮を流しながら、ブラシでマッサージ
毎日のシャワータイムに「頭皮ケア習慣」をプラス
髪と頭皮を整えたい方にぴったりのアイテムです

用途スカルプファイン シャワーヘッド 頭皮ケア 頭皮マッサージ セット内容シャワーヘッド本体、シャンプーブラシ・ジョイントA(1個)、ジョイントB 材質樹脂素材:ABS、ASA、ポリアセタール、ポリカーボネート/金属材料:黄銅・ステンレス/ゴム材料:EPDM、シリコン 質量(g)シャワーヘッド:150、ジョイント:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×90×138 最高使用温度(℃)60 使用限界水圧(MPa)0.07〜0.3 圧力(MPa)0.15以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする