寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
適合床面積プレハブ洋室14畳(23.1m2)/木造和室8.5畳(14.0m2)
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5〜35
電源コード(m)1.5
色ホワイト
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。