気化ハイブリッド式加湿器500ml

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57540334 品番HVH-500R1-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40〜60%が、ウイルス対策に効果的です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376 質量(g)5400 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)266 運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード 加湿量(mL/h)500 連続加湿時間(時間)10 適合床面積プレハブ洋室14畳(23.1m2)/木造和室8.5畳(14.0m2) タンク容量(L)5 切タイマー2・4・8時間 動作温度(℃)5〜35 電源コード(m)1.5 ブラウン 用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 アズワン品番65-2320-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57540325
2021-01-13
用途:
事務所の加湿

5リットルのタンク容量で風量も多く、静音設計が良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする