田中金属製作所
田中金属製作所の 水廻り部材
田中金属製作所の シャワー用品
田中金属製作所の シャワーヘッド
アヴァンティリザイア コンフォート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57540336
品番
TK-A111
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毎日の生活に寄り添うオールラウンダー
一時止水機能&ファインバブルで節水力に特化
水流にこだわり、髪や体を洗う「シャワー水流」で超微細気泡を発生させています
用途
シャワーヘッド 節水力 節約効果
セット内容
本体、アダプタ3個、取扱説明書
材質
樹脂素材:ABS、ASA、ポリアセタール/ゴム材料:EPDM/金属材料:ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×80〜89×207