カイテキジョイント

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57540345 品番TK-T001
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毎日のバスタイムをより”カイテキ”に!
・シャワーヘッドをワンタッチで付け替えできる
最大で3本のシャワーヘッドの使い分けが可能になります。
・360度回転する!シャワーヘッドが自由自在に回転し機能性UP!
シャワーヘッドの根元が360度くるくる回る仕様になっており、水圧の影響による使いづらさも軽減します。
・衛生面も向上
着脱が簡単なのでシャワーヘッドの残水を簡単に抜くことができます。

セット内容
ジョイントB(1ケ)、ジョイントA(3ケ)
サイズ
ジョイントB:外形Φ31×高さ約31.5/ジョイントB+ジョイントA(1ケ):高さ約46
用途シャワーヘッド用部品として。シャワーヘッド ジョイント ワンタッチ 材質樹脂素材:ポリアセタール/金属材料:ステンレス、黄銅/ゴム材料:EPDM 質量(g)ジョイントB:約14、ジョイントA:約49 ねじ規格G1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする