カイテキシャワーフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57540361 品番TK-T601
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カイテキジョイント専用シャワーフック
マグネットでシャワーをスッキリ収納:マグネット固定式なのでお風呂場の好きな場所にシャワーが固定できます。追加で購入すれば使い分けたい「パーソナル」や「シーン」の数だけ設置することも可能です
残水が抜きやすく、より清潔に:カイテキシャワーフックにかけることで、気になる残水もしっかりと抜くことができます

材質
樹脂素材:ASA、ABS/ゴム材料:シリコン/金属材料:ステンレス、黄銅、マグネット
用途シャワーフックとして。ホースフック セット内容本体、ジョイントフック、ホースフック、固定ピン、Oリング 質量(g)約122(ジョイントフックの場合) 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×56×119(ジョイントフックの場合)
注意
※通常のフックとしても使用可能
※フック部分の付け替えで通常のホースに使用するノーマルなシャワーフックとしてもご利用いただけます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする