空気清浄機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57540474 品番IAP-A100-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大きい部屋、オフィス、会議室、教室のような広い空間に最滴・複数台置かず、この1台でOK!
空気の汚れが色で分かる

ホワイト 質量(g)10200 消費電力(W)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×763 センサーホコリセンサー 電源コード(m)1.4 適合床面積36畳 アズワン品番65-2320-49 フィルター交換目安3年 洗浄時間8分(8畳あたり) 脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57540474 IAP-A100-W 45142100 AAP-S60B-W 空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ 空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57540474
2021-11-08
用途:
家庭用リビングにて使用中
有限会社 古川新興 様

縦長の物を探しておりましたので、サイズなどには不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする